ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR51,52,524,1024,HG-JR53,73,534,734,1034,HF-SP51,52,524,1024,HF-JP53,73,534,734,1034
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12420040
DSVPWS4-12P-001-E
1
オープン
¥
10,830
¥
11,913
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420058
DSVPWS4-12P-002-E
2
オープン
¥
11,830
¥
13,013
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420076
DSVPWS4-12P-003-E
3
オープン
¥
12,820
¥
14,102
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420094
DSVPWS4-12P-004-E
4
オープン
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420119
DSVPWS4-12P-005-E
5
オープン
¥
14,790
¥
16,269
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420137
DSVPWS4-12P-006-E
6
オープン
¥
15,780
¥
17,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420155
DSVPWS4-12P-007-E
7
オープン
¥
16,780
¥
18,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420180
DSVPWS4-12P-008-E
8
オープン
¥
17,770
¥
19,547
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420198
DSVPWS4-12P-009-E
9
オープン
¥
18,750
¥
20,625
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420216
DSVPWS4-12P-010-E
10
オープン
¥
19,740
¥
21,714
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420234
DSVPWS4-12P-015-E
15
オープン
¥
24,690
¥
27,159
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420259
DSVPWS4-12P-020-E
20
オープン
¥
29,640
¥
32,604
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420277
DSVPWS4-12P-025-E
25
オープン
¥
34,590
¥
38,049
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420295
DSVPWS4-12P-030-E
30
オープン
¥
39,540
¥
43,494
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください