曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR51,52,524,1024,HG-JR53,73,534,734,1034,HF-SP51,52,524,1024,HF-JP53,73,534,734,1034性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12420320DSVPWS4-12R-001-E1
オープン
10,700
11,770(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420338DSVPWS4-12R-002-E2
オープン
11,690
12,859(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420356DSVPWS4-12R-003-E3
オープン
12,680
13,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420374DSVPWS4-12R-004-E4
オープン
13,680
15,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420399DSVPWS4-12R-005-E5
オープン
14,670
16,137(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420417DSVPWS4-12R-006-E6
オープン
15,650
17,215(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420435DSVPWS4-12R-007-E7
オープン
16,640
18,304(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420460DSVPWS4-12R-008-E8
オープン
17,630
19,393(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420478DSVPWS4-12R-009-E9
オープン
18,630
20,493(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420496DSVPWS4-12R-010-E10
オープン
19,620
21,582(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420514DSVPWS4-12R-015-E15
オープン
24,570
27,027(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420539DSVPWS4-12R-020-E20
オープン
29,520
32,472(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420557DSVPWS4-12R-025-E25
オープン
34,470
37,917(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420575DSVPWS4-12R-030-E30
オープン
39,420
43,362(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする