ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP51,52
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12420584
DSVPWS4-12W-001
1
オープン
¥
11,430
¥
12,573
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420609
DSVPWS4-12W-002
2
オープン
¥
11,970
¥
13,167
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420627
DSVPWS4-12W-003
3
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420645
DSVPWS4-12W-004
4
オープン
¥
13,040
¥
14,344
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420670
DSVPWS4-12W-005
5
オープン
¥
13,580
¥
14,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420688
DSVPWS4-12W-006
6
オープン
¥
14,130
¥
15,543
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420706
DSVPWS4-12W-007
7
オープン
¥
14,670
¥
16,137
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420724
DSVPWS4-12W-008
8
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420749
DSVPWS4-12W-009
9
オープン
¥
15,740
¥
17,314
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420767
DSVPWS4-12W-010
10
オープン
¥
16,280
¥
17,908
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420785
DSVPWS4-12W-015
15
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420810
DSVPWS4-12W-020
20
オープン
¥
21,680
¥
23,848
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420828
DSVPWS4-12W-025
25
オープン
¥
24,380
¥
26,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420846
DSVPWS4-12W-030
30
オープン
¥
27,080
¥
29,788
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください