曜日別特売

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HF-SP81,102,152,1524性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12421004DSVPWS4-20P-0011
オープン
10,570
11,627(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421029DSVPWS4-20P-0022
オープン
11,370
12,507(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421047DSVPWS4-20P-0033
オープン
12,170
13,387(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421065DSVPWS4-20P-0044
オープン
12,970
14,267(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421090DSVPWS4-20P-0055
オープン
13,770
15,147(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421108DSVPWS4-20P-0066
オープン
14,570
16,027(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421126DSVPWS4-20P-0077
オープン
15,370
16,907(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421144DSVPWS4-20P-0088
オープン
16,170
17,787(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421169DSVPWS4-20P-0099
オープン
16,970
18,667(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421187DSVPWS4-20P-01010
オープン
17,770
19,547(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421205DSVPWS4-20P-01515
オープン
21,770
23,947(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421230DSVPWS4-20P-02020
オープン
25,770
28,347(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421248DSVPWS4-20P-02525
オープン
29,770
32,747(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421266DSVPWS4-20P-03030
オープン
33,770
37,147(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする