ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP81,102
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12421564
DSVPWS4-20W-001
1
オープン
¥
11,690
¥
12,859
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421589
DSVPWS4-20W-002
2
オープン
¥
12,490
¥
13,739
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421607
DSVPWS4-20W-003
3
オープン
¥
13,290
¥
14,619
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421625
DSVPWS4-20W-004
4
オープン
¥
14,090
¥
15,499
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421650
DSVPWS4-20W-005
5
オープン
¥
14,890
¥
16,379
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421668
DSVPWS4-20W-006
6
オープン
¥
15,690
¥
17,259
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421686
DSVPWS4-20W-007
7
オープン
¥
16,490
¥
18,139
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421704
DSVPWS4-20W-008
8
オープン
¥
17,290
¥
19,019
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421729
DSVPWS4-20W-009
9
オープン
¥
18,090
¥
19,899
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421747
DSVPWS4-20W-010
10
オープン
¥
18,890
¥
20,779
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421765
DSVPWS4-20W-015
15
オープン
¥
22,890
¥
25,179
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421790
DSVPWS4-20W-020
20
オープン
¥
26,890
¥
29,579
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421808
DSVPWS4-20W-025
25
オープン
¥
30,890
¥
33,979
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421826
DSVPWS4-20W-030
30
オープン
¥
34,890
¥
38,379
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください