ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR81,102,HG-JR103,HF-SP81,102,HF-JP103
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4W/J3W
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12421580
DSVPWS4-20W-001-E
1
オープン
¥
12,350
¥
13,585
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421598
DSVPWS4-20W-002-E
2
オープン
¥
13,620
¥
14,982
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421616
DSVPWS4-20W-003-E
3
オープン
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421634
DSVPWS4-20W-004-E
4
オープン
¥
16,130
¥
17,743
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421659
DSVPWS4-20W-005-E
5
オープン
¥
17,390
¥
19,129
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421677
DSVPWS4-20W-006-E
6
オープン
¥
18,650
¥
20,515
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421695
DSVPWS4-20W-007-E
7
オープン
¥
19,920
¥
21,912
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421720
DSVPWS4-20W-008-E
8
オープン
¥
21,180
¥
23,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421738
DSVPWS4-20W-009-E
9
オープン
¥
22,430
¥
24,673
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421756
DSVPWS4-20W-010-E
10
オープン
¥
23,690
¥
26,059
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421774
DSVPWS4-20W-015-E
15
オープン
¥
29,990
¥
32,989
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421799
DSVPWS4-20W-020-E
20
オープン
¥
36,290
¥
39,919
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421817
DSVPWS4-20W-025-E
25
オープン
¥
42,590
¥
46,849
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421835
DSVPWS4-20W-030-E
30
オープン
¥
48,890
¥
53,779
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください