ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-JR5034,HF-JP5034
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12421844
DSVPWS4-35M-001-E
1
オープン
¥
11,750
¥
12,925
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421860
DSVPWS4-35M-002-E
2
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421869
DSVPWS4-35M-003-E
3
オープン
¥
15,450
¥
16,995
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421878
DSVPWS4-35M-004-E
4
オープン
¥
17,300
¥
19,030
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421887
DSVPWS4-35M-005-E
5
オープン
¥
19,150
¥
21,065
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421896
DSVPWS4-35M-006-E
6
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421905
DSVPWS4-35M-007-E
7
オープン
¥
22,850
¥
25,135
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421914
DSVPWS4-35M-008-E
8
オープン
¥
24,700
¥
27,170
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421930
DSVPWS4-35M-009-E
9
オープン
¥
26,550
¥
29,205
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421939
DSVPWS4-35M-010-E
10
オープン
¥
28,400
¥
31,240
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421948
DSVPWS4-35M-015-E
15
オープン
¥
37,650
¥
41,415
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421957
DSVPWS4-35M-020-E
20
オープン
¥
46,900
¥
51,590
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421966
DSVPWS4-35M-025-E
25
オープン
¥
56,150
¥
61,765
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421975
DSVPWS4-35M-030-E
30
オープン
¥
65,400
¥
71,940
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください