曜日別特売

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HF-SP51,52,524,1024性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12422124DSVPWS4L-12P-0011
オープン
11,440
12,584(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422149DSVPWS4L-12P-0022
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422167DSVPWS4L-12P-0033
オープン
12,530
13,783(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422185DSVPWS4L-12P-0044
オープン
13,070
14,377(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422210DSVPWS4L-12P-0055
オープン
13,600
14,960(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422228DSVPWS4L-12P-0066
オープン
14,140
15,554(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422246DSVPWS4L-12P-0077
オープン
14,680
16,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422264DSVPWS4L-12P-0088
オープン
15,230
16,753(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422289DSVPWS4L-12P-0099
オープン
15,770
17,347(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422307DSVPWS4L-12P-01010
オープン
16,300
17,930(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422325DSVPWS4L-12P-01515
オープン
19,000
20,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422350DSVPWS4L-12P-02020
オープン
21,700
23,870(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422368DSVPWS4L-12P-02525
オープン
24,400
26,840(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422386DSVPWS4L-12P-03030
オープン
27,100
29,810(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする