ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP51,52,524,1024
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12422404
DSVPWS4L-12R-001
1
オープン
¥
11,030
¥
12,133
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422429
DSVPWS4L-12R-002
2
オープン
¥
11,570
¥
12,727
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422447
DSVPWS4L-12R-003
3
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422465
DSVPWS4L-12R-004
4
オープン
¥
12,640
¥
13,904
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422490
DSVPWS4L-12R-005
5
オープン
¥
13,180
¥
14,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422508
DSVPWS4L-12R-006
6
オープン
¥
13,730
¥
15,103
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422526
DSVPWS4L-12R-007
7
オープン
¥
14,270
¥
15,697
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422544
DSVPWS4L-12R-008
8
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422569
DSVPWS4L-12R-009
9
オープン
¥
15,340
¥
16,874
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422587
DSVPWS4L-12R-010
10
オープン
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422605
DSVPWS4L-12R-015
15
オープン
¥
18,580
¥
20,438
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422630
DSVPWS4L-12R-020
20
オープン
¥
21,280
¥
23,408
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422648
DSVPWS4L-12R-025
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422666
DSVPWS4L-12R-030
30
オープン
¥
26,680
¥
29,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください