曜日別特売

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HF-SP51,52性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12422684DSVPWS4L-12W-0011
オープン
12,680
13,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422709DSVPWS4L-12W-0022
オープン
13,220
14,542(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422727DSVPWS4L-12W-0033
オープン
13,750
15,125(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422745DSVPWS4L-12W-0044
オープン
14,290
15,719(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422770DSVPWS4L-12W-0055
オープン
14,830
16,313(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422788DSVPWS4L-12W-0066
オープン
15,380
16,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422806DSVPWS4L-12W-0077
オープン
15,920
17,512(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422824DSVPWS4L-12W-0088
オープン
16,450
18,095(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422849DSVPWS4L-12W-0099
オープン
16,990
18,689(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422867DSVPWS4L-12W-01010
オープン
17,530
19,283(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422885DSVPWS4L-12W-01515
オープン
20,230
22,253(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422910DSVPWS4L-12W-02020
オープン
22,930
25,223(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422928DSVPWS4L-12W-02525
オープン
25,630
28,193(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422946DSVPWS4L-12W-03030
オープン
28,330
31,163(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする