ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR51,52,HF-SP51,52
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4W/J3W
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12422700
DSVPWS4L-12W-001-E
1
オープン
¥
13,530
¥
14,883
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422718
DSVPWS4L-12W-002-E
2
オープン
¥
14,520
¥
15,972
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422736
DSVPWS4L-12W-003-E
3
オープン
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422754
DSVPWS4L-12W-004-E
4
オープン
¥
16,490
¥
18,139
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422779
DSVPWS4L-12W-005-E
5
オープン
¥
17,480
¥
19,228
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422797
DSVPWS4L-12W-006-E
6
オープン
¥
18,480
¥
20,328
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422815
DSVPWS4L-12W-007-E
7
オープン
¥
19,470
¥
21,417
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422840
DSVPWS4L-12W-008-E
8
オープン
¥
20,450
¥
22,495
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422858
DSVPWS4L-12W-009-E
9
オープン
¥
21,440
¥
23,584
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422876
DSVPWS4L-12W-010-E
10
オープン
¥
22,430
¥
24,673
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422894
DSVPWS4L-12W-015-E
15
オープン
¥
27,380
¥
30,118
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422919
DSVPWS4L-12W-020-E
20
オープン
¥
32,330
¥
35,563
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422937
DSVPWS4L-12W-025-E
25
オープン
¥
37,280
¥
41,008
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422955
DSVPWS4L-12W-030-E
30
オープン
¥
42,230
¥
46,453
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください