曜日別特売

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HF-SP81,102,152,1524性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12422964DSVPWS4L-20P-0011
オープン
11,730
12,903(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422989DSVPWS4L-20P-0022
オープン
12,530
13,783(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423007DSVPWS4L-20P-0033
オープン
13,330
14,663(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423025DSVPWS4L-20P-0044
オープン
14,130
15,543(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423050DSVPWS4L-20P-0055
オープン
14,930
16,423(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423068DSVPWS4L-20P-0066
オープン
15,730
17,303(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423086DSVPWS4L-20P-0077
オープン
16,530
18,183(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423104DSVPWS4L-20P-0088
オープン
17,330
19,063(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423129DSVPWS4L-20P-0099
オープン
18,130
19,943(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423147DSVPWS4L-20P-01010
オープン
18,930
20,823(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423165DSVPWS4L-20P-01515
オープン
22,930
25,223(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423190DSVPWS4L-20P-02020
オープン
26,930
29,623(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423208DSVPWS4L-20P-02525
オープン
30,930
34,023(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423226DSVPWS4L-20P-03030
オープン
34,930
38,423(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする