ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HF-SP81,102,152,1524
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12423260
DSVPWS4L-20R-001-E
1
オープン
¥
12,170
¥
13,387
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423278
DSVPWS4L-20R-002-E
2
オープン
¥
13,430
¥
14,773
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423296
DSVPWS4L-20R-003-E
3
オープン
¥
14,680
¥
16,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423314
DSVPWS4L-20R-004-E
4
オープン
¥
15,940
¥
17,534
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423339
DSVPWS4L-20R-005-E
5
オープン
¥
17,200
¥
18,920
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423357
DSVPWS4L-20R-006-E
6
オープン
¥
18,470
¥
20,317
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423375
DSVPWS4L-20R-007-E
7
オープン
¥
19,730
¥
21,703
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423400
DSVPWS4L-20R-008-E
8
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423418
DSVPWS4L-20R-009-E
9
オープン
¥
22,240
¥
24,464
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423436
DSVPWS4L-20R-010-E
10
オープン
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423454
DSVPWS4L-20R-015-E
15
オープン
¥
29,800
¥
32,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423479
DSVPWS4L-20R-020-E
20
オープン
¥
36,100
¥
39,710
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423497
DSVPWS4L-20R-025-E
25
オープン
¥
42,400
¥
46,640
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423515
DSVPWS4L-20R-030-E
30
オープン
¥
48,700
¥
53,570
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください