ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP81,102
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12423524
DSVPWS4L-20W-001
1
オープン
¥
12,950
¥
14,245
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423549
DSVPWS4L-20W-002
2
オープン
¥
13,750
¥
15,125
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423567
DSVPWS4L-20W-003
3
オープン
¥
14,550
¥
16,005
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423585
DSVPWS4L-20W-004
4
オープン
¥
15,350
¥
16,885
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423610
DSVPWS4L-20W-005
5
オープン
¥
16,150
¥
17,765
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423628
DSVPWS4L-20W-006
6
オープン
¥
16,950
¥
18,645
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423646
DSVPWS4L-20W-007
7
オープン
¥
17,750
¥
19,525
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423664
DSVPWS4L-20W-008
8
オープン
¥
18,550
¥
20,405
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423689
DSVPWS4L-20W-009
9
オープン
¥
19,350
¥
21,285
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423707
DSVPWS4L-20W-010
10
オープン
¥
20,150
¥
22,165
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423725
DSVPWS4L-20W-015
15
オープン
¥
24,150
¥
26,565
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423750
DSVPWS4L-20W-020
20
オープン
¥
28,150
¥
30,965
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423768
DSVPWS4L-20W-025
25
オープン
¥
32,150
¥
35,365
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423786
DSVPWS4L-20W-030
30
オープン
¥
36,150
¥
39,765
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください