ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR81,102,HF-SP81,102
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4W/J3W
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12423540
DSVPWS4L-20W-001-E
1
オープン
¥
13,820
¥
15,202
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423558
DSVPWS4L-20W-002-E
2
オープン
¥
15,080
¥
16,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423576
DSVPWS4L-20W-003-E
3
オープン
¥
16,330
¥
17,963
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423594
DSVPWS4L-20W-004-E
4
オープン
¥
17,590
¥
19,349
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423619
DSVPWS4L-20W-005-E
5
オープン
¥
18,850
¥
20,735
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423637
DSVPWS4L-20W-006-E
6
オープン
¥
20,120
¥
22,132
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423655
DSVPWS4L-20W-007-E
7
オープン
¥
21,380
¥
23,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423680
DSVPWS4L-20W-008-E
8
オープン
¥
22,630
¥
24,893
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423698
DSVPWS4L-20W-009-E
9
オープン
¥
23,890
¥
26,279
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423716
DSVPWS4L-20W-010-E
10
オープン
¥
25,150
¥
27,665
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423734
DSVPWS4L-20W-015-E
15
オープン
¥
31,450
¥
34,595
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423759
DSVPWS4L-20W-020-E
20
オープン
¥
37,750
¥
41,525
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423777
DSVPWS4L-20W-025-E
25
オープン
¥
44,050
¥
48,455
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423795
DSVPWS4L-20W-030-E
30
オープン
¥
50,350
¥
55,385
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください