ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP51,52,524,1024
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12423804
DSVPWS4LL-12P-001
1
オープン
¥
16,500
¥
18,150
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12423829
DSVPWS4LL-12P-002
2
オープン
¥
17,040
¥
18,744
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12423847
DSVPWS4LL-12P-003
3
オープン
¥
17,580
¥
19,338
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12423865
DSVPWS4LL-12P-004
4
オープン
¥
18,130
¥
19,943
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12423890
DSVPWS4LL-12P-005
5
オープン
¥
18,670
¥
20,537
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12423908
DSVPWS4LL-12P-006
6
オープン
¥
19,200
¥
21,120
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12423926
DSVPWS4LL-12P-007
7
オープン
¥
19,740
¥
21,714
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12423944
DSVPWS4LL-12P-008
8
オープン
¥
20,280
¥
22,308
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12423969
DSVPWS4LL-12P-009
9
オープン
¥
20,830
¥
22,913
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12423987
DSVPWS4LL-12P-010
10
オープン
¥
21,370
¥
23,507
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424005
DSVPWS4LL-12P-015
15
オープン
¥
24,070
¥
26,477
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424030
DSVPWS4LL-12P-020
20
オープン
¥
26,770
¥
29,447
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424048
DSVPWS4LL-12P-025
25
オープン
¥
29,470
¥
32,417
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424066
DSVPWS4LL-12P-030
30
オープン
¥
32,170
¥
35,387
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください