ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR51,52,524,1024,HF-SP51,52,524,1024
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12423820
DSVPWS4LL-12P-001-E
1
オープン
¥
17,750
¥
19,525
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12423838
DSVPWS4LL-12P-002-E
2
オープン
¥
18,740
¥
20,614
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12423856
DSVPWS4LL-12P-003-E
3
オープン
¥
19,730
¥
21,703
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12423874
DSVPWS4LL-12P-004-E
4
オープン
¥
20,730
¥
22,803
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12423899
DSVPWS4LL-12P-005-E
5
オープン
¥
21,720
¥
23,892
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12423917
DSVPWS4LL-12P-006-E
6
オープン
¥
22,700
¥
24,970
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12423935
DSVPWS4LL-12P-007-E
7
オープン
¥
23,690
¥
26,059
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12423960
DSVPWS4LL-12P-008-E
8
オープン
¥
24,680
¥
27,148
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12423978
DSVPWS4LL-12P-009-E
9
オープン
¥
25,680
¥
28,248
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12423996
DSVPWS4LL-12P-010-E
10
オープン
¥
26,670
¥
29,337
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424014
DSVPWS4LL-12P-015-E
15
オープン
¥
31,620
¥
34,782
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424039
DSVPWS4LL-12P-020-E
20
オープン
¥
36,570
¥
40,227
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424057
DSVPWS4LL-12P-025-E
25
オープン
¥
41,520
¥
45,672
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424075
DSVPWS4LL-12P-030-E
30
オープン
¥
46,470
¥
51,117
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください