ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP51,52,524,1024
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12424084
DSVPWS4LL-12R-001
1
オープン
¥
16,020
¥
17,622
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424109
DSVPWS4LL-12R-002
2
オープン
¥
16,550
¥
18,205
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424127
DSVPWS4LL-12R-003
3
オープン
¥
17,090
¥
18,799
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424145
DSVPWS4LL-12R-004
4
オープン
¥
17,630
¥
19,393
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424170
DSVPWS4LL-12R-005
5
オープン
¥
18,180
¥
19,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424188
DSVPWS4LL-12R-006
6
オープン
¥
18,720
¥
20,592
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424206
DSVPWS4LL-12R-007
7
オープン
¥
19,250
¥
21,175
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424224
DSVPWS4LL-12R-008
8
オープン
¥
19,790
¥
21,769
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424249
DSVPWS4LL-12R-009
9
オープン
¥
20,330
¥
22,363
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424267
DSVPWS4LL-12R-010
10
オープン
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424285
DSVPWS4LL-12R-015
15
オープン
¥
23,580
¥
25,938
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424310
DSVPWS4LL-12R-020
20
オープン
¥
26,280
¥
28,908
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424328
DSVPWS4LL-12R-025
25
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424346
DSVPWS4LL-12R-030
30
オープン
¥
31,680
¥
34,848
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください