曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR51,52,524,1024,HF-SP51,52,524,1024性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12424100DSVPWS4LL-12R-001-E1
オープン
17,170
18,887(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424118DSVPWS4LL-12R-002-E2
オープン
18,150
19,965(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424136DSVPWS4LL-12R-003-E3
オープン
19,140
21,054(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424154DSVPWS4LL-12R-004-E4
オープン
20,130
22,143(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424179DSVPWS4LL-12R-005-E5
オープン
21,130
23,243(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424197DSVPWS4LL-12R-006-E6
オープン
22,120
24,332(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424215DSVPWS4LL-12R-007-E7
オープン
23,100
25,410(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424240DSVPWS4LL-12R-008-E8
オープン
24,090
26,499(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424258DSVPWS4LL-12R-009-E9
オープン
25,080
27,588(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424276DSVPWS4LL-12R-010-E10
オープン
26,080
28,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424294DSVPWS4LL-12R-015-E15
オープン
31,030
34,133(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424319DSVPWS4LL-12R-020-E20
オープン
35,980
39,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424337DSVPWS4LL-12R-025-E25
オープン
40,930
45,023(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424355DSVPWS4LL-12R-030-E30
オープン
45,880
50,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする