ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP51,52
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12424364
DSVPWS4LL-12W-001
1
オープン
¥
17,920
¥
19,712
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424389
DSVPWS4LL-12W-002
2
オープン
¥
18,450
¥
20,295
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424407
DSVPWS4LL-12W-003
3
オープン
¥
18,990
¥
20,889
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424425
DSVPWS4LL-12W-004
4
オープン
¥
19,530
¥
21,483
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424450
DSVPWS4LL-12W-005
5
オープン
¥
20,080
¥
22,088
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424468
DSVPWS4LL-12W-006
6
オープン
¥
20,620
¥
22,682
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424486
DSVPWS4LL-12W-007
7
オープン
¥
21,150
¥
23,265
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424504
DSVPWS4LL-12W-008
8
オープン
¥
21,690
¥
23,859
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424529
DSVPWS4LL-12W-009
9
オープン
¥
22,230
¥
24,453
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424547
DSVPWS4LL-12W-010
10
オープン
¥
22,780
¥
25,058
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424565
DSVPWS4LL-12W-015
15
オープン
¥
25,480
¥
28,028
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424590
DSVPWS4LL-12W-020
20
オープン
¥
28,180
¥
30,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424608
DSVPWS4LL-12W-025
25
オープン
¥
30,880
¥
33,968
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424626
DSVPWS4LL-12W-030
30
オープン
¥
33,580
¥
36,938
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください