ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP81,102,152,1524
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12424644
DSVPWS4LL-20P-001
1
オープン
¥
16,930
¥
18,623
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424669
DSVPWS4LL-20P-002
2
オープン
¥
17,730
¥
19,503
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424687
DSVPWS4LL-20P-003
3
オープン
¥
18,530
¥
20,383
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424705
DSVPWS4LL-20P-004
4
オープン
¥
19,330
¥
21,263
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424730
DSVPWS4LL-20P-005
5
オープン
¥
20,130
¥
22,143
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424748
DSVPWS4LL-20P-006
6
オープン
¥
20,930
¥
23,023
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424766
DSVPWS4LL-20P-007
7
オープン
¥
21,730
¥
23,903
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424784
DSVPWS4LL-20P-008
8
オープン
¥
22,530
¥
24,783
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424809
DSVPWS4LL-20P-009
9
オープン
¥
23,330
¥
25,663
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424827
DSVPWS4LL-20P-010
10
オープン
¥
24,130
¥
26,543
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424845
DSVPWS4LL-20P-015
15
オープン
¥
28,130
¥
30,943
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424870
DSVPWS4LL-20P-020
20
オープン
¥
32,130
¥
35,343
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424888
DSVPWS4LL-20P-025
25
オープン
¥
36,130
¥
39,743
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424906
DSVPWS4LL-20P-030
30
オープン
¥
40,130
¥
44,143
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください