ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HF-SP81,102,152,1524
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12424660
DSVPWS4LL-20P-001-E
1
オープン
¥
18,150
¥
19,965
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424678
DSVPWS4LL-20P-002-E
2
オープン
¥
19,420
¥
21,362
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424696
DSVPWS4LL-20P-003-E
3
オープン
¥
20,680
¥
22,748
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424714
DSVPWS4LL-20P-004-E
4
オープン
¥
21,930
¥
24,123
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424739
DSVPWS4LL-20P-005-E
5
オープン
¥
23,190
¥
25,509
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424757
DSVPWS4LL-20P-006-E
6
オープン
¥
24,450
¥
26,895
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424775
DSVPWS4LL-20P-007-E
7
オープン
¥
25,720
¥
28,292
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424800
DSVPWS4LL-20P-008-E
8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424818
DSVPWS4LL-20P-009-E
9
オープン
¥
28,230
¥
31,053
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424836
DSVPWS4LL-20P-010-E
10
オープン
¥
29,490
¥
32,439
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424854
DSVPWS4LL-20P-015-E
15
オープン
¥
35,790
¥
39,369
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424879
DSVPWS4LL-20P-020-E
20
オープン
¥
42,090
¥
46,299
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424897
DSVPWS4LL-20P-025-E
25
オープン
¥
48,390
¥
53,229
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424915
DSVPWS4LL-20P-030-E
30
オープン
¥
54,690
¥
60,159
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください