ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP81,102
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12425204
DSVPWS4LL-20W-001
1
オープン
¥
18,330
¥
20,163
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425229
DSVPWS4LL-20W-002
2
オープン
¥
19,130
¥
21,043
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425247
DSVPWS4LL-20W-003
3
オープン
¥
19,930
¥
21,923
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425265
DSVPWS4LL-20W-004
4
オープン
¥
20,730
¥
22,803
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425290
DSVPWS4LL-20W-005
5
オープン
¥
21,530
¥
23,683
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425308
DSVPWS4LL-20W-006
6
オープン
¥
22,330
¥
24,563
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425326
DSVPWS4LL-20W-007
7
オープン
¥
23,130
¥
25,443
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425344
DSVPWS4LL-20W-008
8
オープン
¥
23,930
¥
26,323
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425369
DSVPWS4LL-20W-009
9
オープン
¥
24,730
¥
27,203
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425387
DSVPWS4LL-20W-010
10
オープン
¥
25,530
¥
28,083
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425405
DSVPWS4LL-20W-015
15
オープン
¥
29,530
¥
32,483
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425430
DSVPWS4LL-20W-020
20
オープン
¥
33,530
¥
36,883
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425448
DSVPWS4LL-20W-025
25
オープン
¥
37,530
¥
41,283
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425466
DSVPWS4LL-20W-030
30
オープン
¥
41,530
¥
45,683
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください