曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR81,102,HF-SP81,102性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4W/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12425220DSVPWS4LL-20W-001-E1
オープン
19,570
21,527(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425238DSVPWS4LL-20W-002-E2
オープン
20,830
22,913(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425256DSVPWS4LL-20W-003-E3
オープン
22,080
24,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425274DSVPWS4LL-20W-004-E4
オープン
23,340
25,674(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425299DSVPWS4LL-20W-005-E5
オープン
24,600
27,060(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425317DSVPWS4LL-20W-006-E6
オープン
25,870
28,457(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425335DSVPWS4LL-20W-007-E7
オープン
27,130
29,843(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425360DSVPWS4LL-20W-008-E8
オープン
28,380
31,218(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425378DSVPWS4LL-20W-009-E9
オープン
29,640
32,604(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425396DSVPWS4LL-20W-010-E10
オープン
30,900
33,990(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425414DSVPWS4LL-20W-015-E15
オープン
37,200
40,920(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425439DSVPWS4LL-20W-020-E20
オープン
43,500
47,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425457DSVPWS4LL-20W-025-E25
オープン
49,800
54,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425475DSVPWS4LL-20W-030-E30
オープン
56,100
61,710(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする