曜日別特売

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HF-SP3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12425484DSVPWS5-20M-0011
オープン
11,630
12,793(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425509DSVPWS5-20M-0022
オープン
12,430
13,673(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425527DSVPWS5-20M-0033
オープン
13,230
14,553(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425545DSVPWS5-20M-0044
オープン
14,030
15,433(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425570DSVPWS5-20M-0055
オープン
14,830
16,313(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425588DSVPWS5-20M-0066
オープン
15,630
17,193(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425606DSVPWS5-20M-0077
オープン
16,430
18,073(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425624DSVPWS5-20M-0088
オープン
17,230
18,953(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425649DSVPWS5-20M-0099
オープン
18,030
19,833(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425667DSVPWS5-20M-01010
オープン
18,830
20,713(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425685DSVPWS5-20M-01515
オープン
22,830
25,113(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425710DSVPWS5-20M-02020
オープン
26,830
29,513(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425728DSVPWS5-20M-02525
オープン
30,830
33,913(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425746DSVPWS5-20M-03030
オープン
34,830
38,313(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする