ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP121,201,202,2024
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12425764
DSVPWS5-20P-001
1
オープン
¥
11,630
¥
12,793
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425789
DSVPWS5-20P-002
2
オープン
¥
12,430
¥
13,673
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425807
DSVPWS5-20P-003
3
オープン
¥
13,230
¥
14,553
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425825
DSVPWS5-20P-004
4
オープン
¥
14,030
¥
15,433
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425850
DSVPWS5-20P-005
5
オープン
¥
14,830
¥
16,313
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425868
DSVPWS5-20P-006
6
オープン
¥
15,630
¥
17,193
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425886
DSVPWS5-20P-007
7
オープン
¥
16,430
¥
18,073
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425904
DSVPWS5-20P-008
8
オープン
¥
17,230
¥
18,953
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425929
DSVPWS5-20P-009
9
オープン
¥
18,030
¥
19,833
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425947
DSVPWS5-20P-010
10
オープン
¥
18,830
¥
20,713
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425965
DSVPWS5-20P-015
15
オープン
¥
22,830
¥
25,113
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425990
DSVPWS5-20P-020
20
オープン
¥
26,830
¥
29,513
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426008
DSVPWS5-20P-025
25
オープン
¥
30,830
¥
33,913
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426026
DSVPWS5-20P-030
30
オープン
¥
34,830
¥
38,313
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください