ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP121,201,202,2024,3524
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12426044
DSVPWS5-20R-001
1
オープン
¥
11,370
¥
12,507
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426069
DSVPWS5-20R-002
2
オープン
¥
12,170
¥
13,387
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426087
DSVPWS5-20R-003
3
オープン
¥
12,970
¥
14,267
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426105
DSVPWS5-20R-004
4
オープン
¥
13,770
¥
15,147
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426130
DSVPWS5-20R-005
5
オープン
¥
14,570
¥
16,027
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426148
DSVPWS5-20R-006
6
オープン
¥
15,370
¥
16,907
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426166
DSVPWS5-20R-007
7
オープン
¥
16,170
¥
17,787
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426184
DSVPWS5-20R-008
8
オープン
¥
16,970
¥
18,667
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426209
DSVPWS5-20R-009
9
オープン
¥
17,770
¥
19,547
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426227
DSVPWS5-20R-010
10
オープン
¥
18,570
¥
20,427
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426245
DSVPWS5-20R-015
15
オープン
¥
22,570
¥
24,827
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426270
DSVPWS5-20R-020
20
オープン
¥
26,570
¥
29,227
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426288
DSVPWS5-20R-025
25
オープン
¥
30,570
¥
33,627
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426306
DSVPWS5-20R-030
30
オープン
¥
34,570
¥
38,027
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください