ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP301,352
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】バラ線加工
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12426464
DSVPWS5-35N-001
1
オープン
¥
12,280
¥
13,508
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426489
DSVPWS5-35N-002
2
オープン
¥
13,480
¥
14,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426507
DSVPWS5-35N-003
3
オープン
¥
14,670
¥
16,137
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426525
DSVPWS5-35N-004
4
オープン
¥
15,850
¥
17,435
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426550
DSVPWS5-35N-005
5
オープン
¥
17,040
¥
18,744
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426568
DSVPWS5-35N-006
6
オープン
¥
18,230
¥
20,053
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426586
DSVPWS5-35N-007
7
オープン
¥
19,430
¥
21,373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426604
DSVPWS5-35N-008
8
オープン
¥
20,620
¥
22,682
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426629
DSVPWS5-35N-009
9
オープン
¥
21,800
¥
23,980
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426647
DSVPWS5-35N-010
10
オープン
¥
22,990
¥
25,289
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426665
DSVPWS5-35N-015
15
オープン
¥
28,940
¥
31,834
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426690
DSVPWS5-35N-020
20
オープン
¥
34,890
¥
38,379
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426708
DSVPWS5-35N-025
25
オープン
¥
40,840
¥
44,924
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426726
DSVPWS5-35N-030
30
オープン
¥
46,790
¥
51,469
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください