曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HG-JR353,HF-SP301,352,HF-JP353性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12426480DSVPWS5-35N-001-E1
オープン
13,340
14,674(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426498DSVPWS5-35N-002-E2
オープン
15,190
16,709(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426516DSVPWS5-35N-003-E3
オープン
17,040
18,744(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426534DSVPWS5-35N-004-E4
オープン
18,890
20,779(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426559DSVPWS5-35N-005-E5
オープン
20,740
22,814(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426577DSVPWS5-35N-006-E6
オープン
22,590
24,849(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426595DSVPWS5-35N-007-E7
オープン
24,440
26,884(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426620DSVPWS5-35N-008-E8
オープン
26,290
28,919(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426638DSVPWS5-35N-009-E9
オープン
28,140
30,954(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426656DSVPWS5-35N-010-E10
オープン
29,990
32,989(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426674DSVPWS5-35N-015-E15
オープン
39,240
43,164(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426699DSVPWS5-35N-020-E20
オープン
48,490
53,339(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426717DSVPWS5-35N-025-E25
オープン
57,740
63,514(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426735DSVPWS5-35N-030-E30
オープン
66,990
73,689(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする