ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR502,HG-JR503,HF-SP502,5024,HF-JP503
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12427320
DSVPWS5-55R-001-E
1
オープン
¥
13,200
¥
14,520
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427338
DSVPWS5-55R-002-E
2
オープン
¥
15,640
¥
17,204
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427356
DSVPWS5-55R-003-E
3
オープン
¥
18,080
¥
19,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427374
DSVPWS5-55R-004-E
4
オープン
¥
20,530
¥
22,583
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427399
DSVPWS5-55R-005-E
5
オープン
¥
22,970
¥
25,267
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427417
DSVPWS5-55R-006-E
6
オープン
¥
25,400
¥
27,940
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427435
DSVPWS5-55R-007-E
7
オープン
¥
27,840
¥
30,624
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427460
DSVPWS5-55R-008-E
8
オープン
¥
30,280
¥
33,308
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427478
DSVPWS5-55R-009-E
9
オープン
¥
32,730
¥
36,003
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427496
DSVPWS5-55R-010-E
10
オープン
¥
35,170
¥
38,687
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427514
DSVPWS5-55R-015-E
15
オープン
¥
47,370
¥
52,107
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427539
DSVPWS5-55R-020-E
20
オープン
¥
59,570
¥
65,527
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427557
DSVPWS5-55R-025-E
25
オープン
¥
71,770
¥
78,947
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427575
DSVPWS5-55R-030-E
30
オープン
¥
83,970
¥
92,367
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください