曜日別特売

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HF-SP3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12427584DSVPWS5L-20M-0011
オープン
12,880
14,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427609DSVPWS5L-20M-0022
オープン
13,680
15,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427627DSVPWS5L-20M-0033
オープン
14,480
15,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427645DSVPWS5L-20M-0044
オープン
15,280
16,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427670DSVPWS5L-20M-0055
オープン
16,080
17,688(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427688DSVPWS5L-20M-0066
オープン
16,880
18,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427706DSVPWS5L-20M-0077
オープン
17,680
19,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427724DSVPWS5L-20M-0088
オープン
18,480
20,328(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427749DSVPWS5L-20M-0099
オープン
19,280
21,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427767DSVPWS5L-20M-01010
オープン
20,080
22,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427785DSVPWS5L-20M-01515
オープン
24,080
26,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427810DSVPWS5L-20M-02020
オープン
28,080
30,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427828DSVPWS5L-20M-02525
オープン
32,080
35,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427846DSVPWS5L-20M-03030
オープン
36,080
39,688(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする