曜日別特売

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HF-SP3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12427600DSVPWS5L-20M-001-E1
オープン
14,030
15,433(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427618DSVPWS5L-20M-002-E2
オープン
15,280
16,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427636DSVPWS5L-20M-003-E3
オープン
16,540
18,194(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427654DSVPWS5L-20M-004-E4
オープン
17,800
19,580(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427679DSVPWS5L-20M-005-E5
オープン
19,070
20,977(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427697DSVPWS5L-20M-006-E6
オープン
20,330
22,363(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427715DSVPWS5L-20M-007-E7
オープン
21,580
23,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427740DSVPWS5L-20M-008-E8
オープン
22,840
25,124(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427758DSVPWS5L-20M-009-E9
オープン
24,100
26,510(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427776DSVPWS5L-20M-010-E10
オープン
25,370
27,907(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427794DSVPWS5L-20M-015-E15
オープン
31,670
34,837(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427819DSVPWS5L-20M-020-E20
オープン
37,970
41,767(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427837DSVPWS5L-20M-025-E25
オープン
44,270
48,697(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427855DSVPWS5L-20M-030-E30
オープン
50,570
55,627(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする