ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP121,201,202,2024
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12427864
DSVPWS5L-20P-001
1
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427889
DSVPWS5L-20P-002
2
オープン
¥
13,680
¥
15,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427907
DSVPWS5L-20P-003
3
オープン
¥
14,480
¥
15,928
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427925
DSVPWS5L-20P-004
4
オープン
¥
15,280
¥
16,808
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427950
DSVPWS5L-20P-005
5
オープン
¥
16,080
¥
17,688
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427968
DSVPWS5L-20P-006
6
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427986
DSVPWS5L-20P-007
7
オープン
¥
17,680
¥
19,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428004
DSVPWS5L-20P-008
8
オープン
¥
18,480
¥
20,328
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428029
DSVPWS5L-20P-009
9
オープン
¥
19,280
¥
21,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428047
DSVPWS5L-20P-010
10
オープン
¥
20,080
¥
22,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428065
DSVPWS5L-20P-015
15
オープン
¥
24,080
¥
26,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428090
DSVPWS5L-20P-020
20
オープン
¥
28,080
¥
30,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428108
DSVPWS5L-20P-025
25
オープン
¥
32,080
¥
35,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428126
DSVPWS5L-20P-030
30
オープン
¥
36,080
¥
39,688
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください