ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR121,201,202,2024,3524,HF-SP121,201,202,2024
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12427880
DSVPWS5L-20P-001-E
1
オープン
¥
14,030
¥
15,433
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427898
DSVPWS5L-20P-002-E
2
オープン
¥
15,280
¥
16,808
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427916
DSVPWS5L-20P-003-E
3
オープン
¥
16,540
¥
18,194
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427934
DSVPWS5L-20P-004-E
4
オープン
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427959
DSVPWS5L-20P-005-E
5
オープン
¥
19,070
¥
20,977
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427977
DSVPWS5L-20P-006-E
6
オープン
¥
20,330
¥
22,363
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427995
DSVPWS5L-20P-007-E
7
オープン
¥
21,580
¥
23,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428020
DSVPWS5L-20P-008-E
8
オープン
¥
22,840
¥
25,124
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428038
DSVPWS5L-20P-009-E
9
オープン
¥
24,100
¥
26,510
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428056
DSVPWS5L-20P-010-E
10
オープン
¥
25,370
¥
27,907
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428074
DSVPWS5L-20P-015-E
15
オープン
¥
31,670
¥
34,837
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428099
DSVPWS5L-20P-020-E
20
オープン
¥
37,970
¥
41,767
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428117
DSVPWS5L-20P-025-E
25
オープン
¥
44,270
¥
48,697
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428135
DSVPWS5L-20P-030-E
30
オープン
¥
50,570
¥
55,627
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください