ダイヤトレンド
三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR5024
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12428424
DSVPWS5L-35M-001-E
1
オープン
¥
15,730
¥
17,303
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428440
DSVPWS5L-35M-002-E
2
オープン
¥
17,580
¥
19,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428449
DSVPWS5L-35M-003-E
3
オープン
¥
19,430
¥
21,373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428458
DSVPWS5L-35M-004-E
4
オープン
¥
21,280
¥
23,408
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428467
DSVPWS5L-35M-005-E
5
オープン
¥
23,130
¥
25,443
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428476
DSVPWS5L-35M-006-E
6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428485
DSVPWS5L-35M-007-E
7
オープン
¥
26,830
¥
29,513
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428494
DSVPWS5L-35M-008-E
8
オープン
¥
28,680
¥
31,548
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428510
DSVPWS5L-35M-009-E
9
オープン
¥
30,530
¥
33,583
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428519
DSVPWS5L-35M-010-E
10
オープン
¥
32,380
¥
35,618
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428528
DSVPWS5L-35M-015-E
15
オープン
¥
41,630
¥
45,793
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428537
DSVPWS5L-35M-020-E
20
オープン
¥
50,880
¥
55,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428546
DSVPWS5L-35M-025-E
25
オープン
¥
60,130
¥
66,143
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428555
DSVPWS5L-35M-030-E
30
オープン
¥
69,380
¥
76,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください