ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP301,352
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12428564
DSVPWS5L-35N-001
1
オープン
¥
14,170
¥
15,587
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428589
DSVPWS5L-35N-002
2
オープン
¥
15,350
¥
16,885
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428607
DSVPWS5L-35N-003
3
オープン
¥
16,540
¥
18,194
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428625
DSVPWS5L-35N-004
4
オープン
¥
17,730
¥
19,503
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428650
DSVPWS5L-35N-005
5
オープン
¥
18,930
¥
20,823
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428668
DSVPWS5L-35N-006
6
オープン
¥
20,120
¥
22,132
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428686
DSVPWS5L-35N-007
7
オープン
¥
21,300
¥
23,430
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428704
DSVPWS5L-35N-008
8
オープン
¥
22,490
¥
24,739
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428729
DSVPWS5L-35N-009
9
オープン
¥
23,680
¥
26,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428747
DSVPWS5L-35N-010
10
オープン
¥
24,880
¥
27,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428765
DSVPWS5L-35N-015
15
オープン
¥
30,830
¥
33,913
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428790
DSVPWS5L-35N-020
20
オープン
¥
36,780
¥
40,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428808
DSVPWS5L-35N-025
25
オープン
¥
42,730
¥
47,003
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428826
DSVPWS5L-35N-030
30
オープン
¥
48,680
¥
53,548
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください