曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HF-SP301,352,5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12428860DSVPWS5L-35R-001-E1
オープン
15,320
16,852(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428878DSVPWS5L-35R-002-E2
オープン
17,170
18,887(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428896DSVPWS5L-35R-003-E3
オープン
19,020
20,922(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428914DSVPWS5L-35R-004-E4
オープン
20,870
22,957(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428939DSVPWS5L-35R-005-E5
オープン
22,720
24,992(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428957DSVPWS5L-35R-006-E6
オープン
24,570
27,027(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428975DSVPWS5L-35R-007-E7
オープン
26,420
29,062(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429000DSVPWS5L-35R-008-E8
オープン
28,270
31,097(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429018DSVPWS5L-35R-009-E9
オープン
30,120
33,132(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429036DSVPWS5L-35R-010-E10
オープン
31,970
35,167(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429054DSVPWS5L-35R-015-E15
オープン
41,220
45,342(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429079DSVPWS5L-35R-020-E20
オープン
50,470
55,517(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429097DSVPWS5L-35R-025-E25
オープン
59,720
65,692(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429115DSVPWS5L-35R-030-E30
オープン
68,970
75,867(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする