曜日別特売

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HF-SP502,5024性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12429124DSVPWS5L-55M-0011
オープン
14,030
15,433(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429149DSVPWS5L-55M-0022
オープン
15,600
17,160(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429167DSVPWS5L-55M-0033
オープン
17,180
18,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429185DSVPWS5L-55M-0044
オープン
18,770
20,647(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429210DSVPWS5L-55M-0055
オープン
20,340
22,374(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429228DSVPWS5L-55M-0066
オープン
21,930
24,123(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429246DSVPWS5L-55M-0077
オープン
23,500
25,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429264DSVPWS5L-55M-0088
オープン
25,080
27,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429289DSVPWS5L-55M-0099
オープン
26,670
29,337(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429307DSVPWS5L-55M-01010
オープン
28,240
31,064(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429325DSVPWS5L-55M-01515
オープン
36,140
39,754(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429350DSVPWS5L-55M-02020
オープン
44,040
48,444(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429368DSVPWS5L-55M-02525
オープン
51,940
57,134(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429386DSVPWS5L-55M-03030
オープン
59,840
65,824(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする