ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR502,HF-SP502,5024
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12429420
DSVPWS5L-55R-001-E
1
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429438
DSVPWS5L-55R-002-E
2
オープン
¥
16,740
¥
18,414
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429456
DSVPWS5L-55R-003-E
3
オープン
¥
19,180
¥
21,098
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429474
DSVPWS5L-55R-004-E
4
オープン
¥
21,630
¥
23,793
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429499
DSVPWS5L-55R-005-E
5
オープン
¥
24,070
¥
26,477
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429517
DSVPWS5L-55R-006-E
6
オープン
¥
26,500
¥
29,150
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429535
DSVPWS5L-55R-007-E
7
オープン
¥
28,940
¥
31,834
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429560
DSVPWS5L-55R-008-E
8
オープン
¥
31,380
¥
34,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429578
DSVPWS5L-55R-009-E
9
オープン
¥
33,830
¥
37,213
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429596
DSVPWS5L-55R-010-E
10
オープン
¥
36,270
¥
39,897
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429614
DSVPWS5L-55R-015-E
15
オープン
¥
48,470
¥
53,317
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429639
DSVPWS5L-55R-020-E
20
オープン
¥
60,670
¥
66,737
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429657
DSVPWS5L-55R-025-E
25
オープン
¥
72,870
¥
80,157
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429675
DSVPWS5L-55R-030-E
30
オープン
¥
85,070
¥
93,577
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください