ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP3524
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12429700
DSVPWS5LL-20M-001-E
1
オープン
¥
20,230
¥
22,253
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12429718
DSVPWS5LL-20M-002-E
2
オープン
¥
21,480
¥
23,628
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12429736
DSVPWS5LL-20M-003-E
3
オープン
¥
22,740
¥
25,014
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12429754
DSVPWS5LL-20M-004-E
4
オープン
¥
24,000
¥
26,400
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12429779
DSVPWS5LL-20M-005-E
5
オープン
¥
25,270
¥
27,797
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12429797
DSVPWS5LL-20M-006-E
6
オープン
¥
26,530
¥
29,183
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12429815
DSVPWS5LL-20M-007-E
7
オープン
¥
27,780
¥
30,558
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12429840
DSVPWS5LL-20M-008-E
8
オープン
¥
29,040
¥
31,944
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12429858
DSVPWS5LL-20M-009-E
9
オープン
¥
30,300
¥
33,330
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12429876
DSVPWS5LL-20M-010-E
10
オープン
¥
31,570
¥
34,727
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12429894
DSVPWS5LL-20M-015-E
15
オープン
¥
37,870
¥
41,657
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12429919
DSVPWS5LL-20M-020-E
20
オープン
¥
44,170
¥
48,587
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12429937
DSVPWS5LL-20M-025-E
25
オープン
¥
50,470
¥
55,517
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12429955
DSVPWS5LL-20M-030-E
30
オープン
¥
56,770
¥
62,447
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください