ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP121,201,202,2024
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12429964
DSVPWS5LL-20P-001
1
オープン
¥
18,580
¥
20,438
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12429989
DSVPWS5LL-20P-002
2
オープン
¥
19,380
¥
21,318
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430007
DSVPWS5LL-20P-003
3
オープン
¥
20,180
¥
22,198
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430025
DSVPWS5LL-20P-004
4
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430050
DSVPWS5LL-20P-005
5
オープン
¥
21,780
¥
23,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430068
DSVPWS5LL-20P-006
6
オープン
¥
22,580
¥
24,838
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430086
DSVPWS5LL-20P-007
7
オープン
¥
23,380
¥
25,718
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430104
DSVPWS5LL-20P-008
8
オープン
¥
24,180
¥
26,598
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430129
DSVPWS5LL-20P-009
9
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430147
DSVPWS5LL-20P-010
10
オープン
¥
25,780
¥
28,358
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430165
DSVPWS5LL-20P-015
15
オープン
¥
29,780
¥
32,758
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430190
DSVPWS5LL-20P-020
20
オープン
¥
33,780
¥
37,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430208
DSVPWS5LL-20P-025
25
オープン
¥
37,780
¥
41,558
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430226
DSVPWS5LL-20P-030
30
オープン
¥
41,780
¥
45,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください