ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP121,201,202,2024,3524
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12430244
DSVPWS5LL-20R-001
1
オープン
¥
17,990
¥
19,789
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430269
DSVPWS5LL-20R-002
2
オープン
¥
18,790
¥
20,669
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430287
DSVPWS5LL-20R-003
3
オープン
¥
19,590
¥
21,549
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430305
DSVPWS5LL-20R-004
4
オープン
¥
20,390
¥
22,429
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430330
DSVPWS5LL-20R-005
5
オープン
¥
21,190
¥
23,309
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430348
DSVPWS5LL-20R-006
6
オープン
¥
21,990
¥
24,189
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430366
DSVPWS5LL-20R-007
7
オープン
¥
22,790
¥
25,069
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430384
DSVPWS5LL-20R-008
8
オープン
¥
23,590
¥
25,949
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430409
DSVPWS5LL-20R-009
9
オープン
¥
24,390
¥
26,829
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430427
DSVPWS5LL-20R-010
10
オープン
¥
25,190
¥
27,709
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430445
DSVPWS5LL-20R-015
15
オープン
¥
29,190
¥
32,109
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430470
DSVPWS5LL-20R-020
20
オープン
¥
33,190
¥
36,509
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430488
DSVPWS5LL-20R-025
25
オープン
¥
37,190
¥
40,909
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430506
DSVPWS5LL-20R-030
30
オープン
¥
41,190
¥
45,309
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください