曜日別特売

三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12430524DSVPWS5LL-35M-001-E1
オープン
22,700
24,970(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430540DSVPWS5LL-35M-002-E2
オープン
24,550
27,005(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430549DSVPWS5LL-35M-003-E3
オープン
26,400
29,040(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430558DSVPWS5LL-35M-004-E4
オープン
28,250
31,075(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430567DSVPWS5LL-35M-005-E5
オープン
30,100
33,110(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430576DSVPWS5LL-35M-006-E6
オープン
31,950
35,145(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430585DSVPWS5LL-35M-007-E7
オープン
33,800
37,180(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430594DSVPWS5LL-35M-008-E8
オープン
35,650
39,215(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430610DSVPWS5LL-35M-009-E9
オープン
37,500
41,250(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430619DSVPWS5LL-35M-010-E10
オープン
39,350
43,285(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430628DSVPWS5LL-35M-015-E15
オープン
48,600
53,460(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430637DSVPWS5LL-35M-020-E20
オープン
57,850
63,635(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430646DSVPWS5LL-35M-025-E25
オープン
67,100
73,810(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430655DSVPWS5LL-35M-030-E30
オープン
76,350
83,985(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする