ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP301,352
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12430664
DSVPWS5LL-35N-001
1
オープン
¥
20,470
¥
22,517
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430689
DSVPWS5LL-35N-002
2
オープン
¥
21,650
¥
23,815
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430707
DSVPWS5LL-35N-003
3
オープン
¥
22,840
¥
25,124
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430725
DSVPWS5LL-35N-004
4
オープン
¥
24,030
¥
26,433
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430750
DSVPWS5LL-35N-005
5
オープン
¥
25,230
¥
27,753
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430768
DSVPWS5LL-35N-006
6
オープン
¥
26,420
¥
29,062
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430786
DSVPWS5LL-35N-007
7
オープン
¥
27,600
¥
30,360
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430804
DSVPWS5LL-35N-008
8
オープン
¥
28,790
¥
31,669
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430829
DSVPWS5LL-35N-009
9
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430847
DSVPWS5LL-35N-010
10
オープン
¥
31,180
¥
34,298
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430865
DSVPWS5LL-35N-015
15
オープン
¥
37,130
¥
40,843
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430890
DSVPWS5LL-35N-020
20
オープン
¥
43,080
¥
47,388
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430908
DSVPWS5LL-35N-025
25
オープン
¥
49,030
¥
53,933
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430926
DSVPWS5LL-35N-030
30
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください