ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR301,352,HF-SP301,352
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12430680
DSVPWS5LL-35N-001-E
1
オープン
¥
22,700
¥
24,970
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430698
DSVPWS5LL-35N-002-E
2
オープン
¥
24,550
¥
27,005
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430716
DSVPWS5LL-35N-003-E
3
オープン
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430734
DSVPWS5LL-35N-004-E
4
オープン
¥
28,250
¥
31,075
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430759
DSVPWS5LL-35N-005-E
5
オープン
¥
30,100
¥
33,110
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430777
DSVPWS5LL-35N-006-E
6
オープン
¥
31,950
¥
35,145
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430795
DSVPWS5LL-35N-007-E
7
オープン
¥
33,800
¥
37,180
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430820
DSVPWS5LL-35N-008-E
8
オープン
¥
35,650
¥
39,215
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430838
DSVPWS5LL-35N-009-E
9
オープン
¥
37,500
¥
41,250
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430856
DSVPWS5LL-35N-010-E
10
オープン
¥
39,350
¥
43,285
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430874
DSVPWS5LL-35N-015-E
15
オープン
¥
48,600
¥
53,460
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430899
DSVPWS5LL-35N-020-E
20
オープン
¥
57,850
¥
63,635
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430917
DSVPWS5LL-35N-025-E
25
オープン
¥
67,100
¥
73,810
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430935
DSVPWS5LL-35N-030-E
30
オープン
¥
76,350
¥
83,985
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください