ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP301,352
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12430944
DSVPWS5LL-35R-001
1
オープン
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430969
DSVPWS5LL-35R-002
2
オープン
¥
20,990
¥
23,089
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430987
DSVPWS5LL-35R-003
3
オープン
¥
22,180
¥
24,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431005
DSVPWS5LL-35R-004
4
オープン
¥
23,380
¥
25,718
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431030
DSVPWS5LL-35R-005
5
オープン
¥
24,570
¥
27,027
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431048
DSVPWS5LL-35R-006
6
オープン
¥
25,750
¥
28,325
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431066
DSVPWS5LL-35R-007
7
オープン
¥
26,940
¥
29,634
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431084
DSVPWS5LL-35R-008
8
オープン
¥
28,130
¥
30,943
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431109
DSVPWS5LL-35R-009
9
オープン
¥
29,330
¥
32,263
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431127
DSVPWS5LL-35R-010
10
オープン
¥
30,520
¥
33,572
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431145
DSVPWS5LL-35R-015
15
オープン
¥
36,470
¥
40,117
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431170
DSVPWS5LL-35R-020
20
オープン
¥
42,420
¥
46,662
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431188
DSVPWS5LL-35R-025
25
オープン
¥
48,370
¥
53,207
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431206
DSVPWS5LL-35R-030
30
オープン
¥
54,320
¥
59,752
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください