ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR502,HF-SP502,5024
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12431224
DSVPWS5LL-55M-001-E
1
オープン
¥
25,500
¥
28,050
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431240
DSVPWS5LL-55M-002-E
2
オープン
¥
27,940
¥
30,734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431249
DSVPWS5LL-55M-003-E
3
オープン
¥
30,380
¥
33,418
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431258
DSVPWS5LL-55M-004-E
4
オープン
¥
32,830
¥
36,113
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431267
DSVPWS5LL-55M-005-E
5
オープン
¥
35,270
¥
38,797
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431276
DSVPWS5LL-55M-006-E
6
オープン
¥
37,700
¥
41,470
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431285
DSVPWS5LL-55M-007-E
7
オープン
¥
40,140
¥
44,154
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431294
DSVPWS5LL-55M-008-E
8
オープン
¥
42,580
¥
46,838
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431310
DSVPWS5LL-55M-009-E
9
オープン
¥
45,030
¥
49,533
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431319
DSVPWS5LL-55M-010-E
10
オープン
¥
47,470
¥
52,217
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431328
DSVPWS5LL-55M-015-E
15
オープン
¥
59,670
¥
65,637
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431337
DSVPWS5LL-55M-020-E
20
オープン
¥
71,870
¥
79,057
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431346
DSVPWS5LL-55M-025-E
25
オープン
¥
84,070
¥
92,477
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431355
DSVPWS5LL-55M-030-E
30
オープン
¥
96,270
¥
105,897
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください