ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR502,HF-SP502,5024
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12431364
DSVPWS5LL-55R-001-E
1
オープン
¥
24,750
¥
27,225
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431380
DSVPWS5LL-55R-002-E
2
オープン
¥
27,190
¥
29,909
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431389
DSVPWS5LL-55R-003-E
3
オープン
¥
29,630
¥
32,593
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431398
DSVPWS5LL-55R-004-E
4
オープン
¥
32,080
¥
35,288
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431407
DSVPWS5LL-55R-005-E
5
オープン
¥
34,520
¥
37,972
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431416
DSVPWS5LL-55R-006-E
6
オープン
¥
36,950
¥
40,645
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431425
DSVPWS5LL-55R-007-E
7
オープン
¥
39,390
¥
43,329
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431434
DSVPWS5LL-55R-008-E
8
オープン
¥
41,830
¥
46,013
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431450
DSVPWS5LL-55R-009-E
9
オープン
¥
44,280
¥
48,708
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431459
DSVPWS5LL-55R-010-E
10
オープン
¥
46,720
¥
51,392
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431468
DSVPWS5LL-55R-015-E
15
オープン
¥
58,920
¥
64,812
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431477
DSVPWS5LL-55R-020-E
20
オープン
¥
71,120
¥
78,232
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431486
DSVPWS5LL-55R-025-E
25
オープン
¥
83,320
¥
91,652
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431495
DSVPWS5LL-55R-030-E
30
オープン
¥
95,520
¥
105,072
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください