曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-JR801,903,15K1M4,HF-JP903,15K1M4性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12431504DSVPWS3-140M6-0011
オープン
40,570
44,627(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431520DSVPWS3-140M6-0022
オープン
45,030
49,533(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431529DSVPWS3-140M6-0033
オープン
49,480
54,428(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431538DSVPWS3-140M6-0044
オープン
53,940
59,334(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431547DSVPWS3-140M6-0055
オープン
58,400
64,240(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431556DSVPWS3-140M6-0066
オープン
62,870
69,157(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431565DSVPWS3-140M6-0077
オープン
67,330
74,063(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431574DSVPWS3-140M6-0088
オープン
71,780
78,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431590DSVPWS3-140M6-0099
オープン
76,240
83,864(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431599DSVPWS3-140M6-01010
オープン
80,700
88,770(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431608DSVPWS3-140M6-01515
オープン
103,000
113,300(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431617DSVPWS3-140M6-02020
オープン
125,300
137,830(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431626DSVPWS3-140M6-02525
オープン
147,600
162,360(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431635DSVPWS3-140M6-03030
オープン
169,900
186,890(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする