曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-JR801,903,15K1M4,HF-JP903,15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の7.5倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12431644DSVPWS3-140M6-001-E1
オープン
44,200
48,620(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431660DSVPWS3-140M6-002-E2
オープン
50,100
55,110(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431669DSVPWS3-140M6-003-E3
オープン
56,000
61,600(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431678DSVPWS3-140M6-004-E4
オープン
61,900
68,090(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431687DSVPWS3-140M6-005-E5
オープン
67,800
74,580(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431696DSVPWS3-140M6-006-E6
オープン
73,700
81,070(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431705DSVPWS3-140M6-007-E7
オープン
79,600
87,560(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431714DSVPWS3-140M6-008-E8
オープン
85,500
94,050(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431730DSVPWS3-140M6-009-E9
オープン
91,400
100,540(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431739DSVPWS3-140M6-010-E10
オープン
97,300
107,030(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431748DSVPWS3-140M6-015-E15
オープン
126,800
139,480(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431757DSVPWS3-140M6-020-E20
オープン
156,300
171,930(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431766DSVPWS3-140M6-025-E25
オープン
185,800
204,380(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431775DSVPWS3-140M6-030-E30
オープン
215,300
236,830(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする